スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)18 食付2.5P 呼びRP1/2-14 注文コード59476874 品番A-SPT 2.5P RP1/2-14
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシャンク径・食付・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 全長(mm)125 溝数4 シャンク径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)26 呼びRP1/2-14 ねじの種類Rp 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)60 食付2.5P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする