OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59476987
品番
A-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
40
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT3/4-14
ねじ径
PT3/4
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
140
ねじ長さ(mm)
35
首下長(mm)
74
基準径位置Lp(mm)
25
シャンク径(Φmm)
23
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
商品説明動画
【ハイスタップ】A-TAP
参考になった