※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
注文コード
59477267
品番
EX-OST #2 HSE STD+1 M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
食付
5P
精度表記
STD+1
精度
OH3
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.2
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類