材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類W
呼び寸法W1/4-20
ねじ径W1/4
1インチ当たり山数20
食付5P
精度表記STD
精度OH2
全長(mm)62
ねじ長さ(mm)19
首下長(mm)29
シャンク径(mm)6
溝数3
形状突出しセンタ有
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○