OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.2×0.25
注文コード
59477477
品番
HT #3 S 3 M1.2×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥725
この商品は
呼び寸法
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のハンドタップです。
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじの種類
M
呼び寸法
M1.2×0.25
ねじ径
M1.2
ピッチ(mm)
0.25
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59477477
HT #3 S 3 M1.2×0.25
08265537
HT #3 H STD M1.2×0.25
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)