曜日別特売

ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M16×2
ねじ径M16
内容量1本注文コード59477784品番HT #1 S 3 M16×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M呼び寸法M16×2ねじ径M16ピッチ(mm)2種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37032773
2019-07-25
用途: 機械製作時のねじ切りの為
西田重機整備

かみ込みが良く スムーズに切れます
買ってよかったです

対象商品 : 37032861
2018-10-01
用途: タップ修正
自動車・二輪車・自転車関連業

本当最悪な物です。
新品状態で、タップ修正に使用して、
特に抵抗があった訳ではないのに、ドンツキ付近で少し抵抗が出たので手を止め、抜くために逆回転したとたんに折れた。
その部品は、新品と交換となり始末書を書く破目になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする