OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップセット 一般用 HT
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
呼び寸法
M2.3×0.4
注文コード
59477872
品番
HT SET S 3 M2.3×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のハンドタップです。
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじの種類
M
呼び寸法
M2.3×0.4
ねじ径
M2.3
ピッチ(mm)
0.4
セット内容
食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59477872
HT SET S 3 M2.3×0.4
05361727
HT S H STD M2.3×0.4
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)
1セット(3本)
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)