画像準備中

ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード59478055 品番HT #2 S 3 M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,190
この商品は呼び寸法など40種類から選べます 他の種類を見る

一般用のハンドタップです。

材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M 呼び寸法M20×2.5 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37033945
2012-06-28
用途:
24HRC前後の炭素鋼に、手作業にて使用。

すぐに切れ味が悪くなった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする