OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480435
品番
PC-CTI VBX 2E1.5ISOTM2
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:6●ツールNo.7712122
材質
VBX
ピッチ
1.5
山数
-
呼び
2E1.5ISOTM2
Le
9
適応ねじ径
-
適合ボディタイプ
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)