画像準備中

インサート (ハイプロ プラネットカッタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 59480444 品番 PC-CTI VBX 2EI19BSPTTM2
参考基準価格(税別)¥39,550 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●刃長間の山数:7●ツールNo.7713042 材質VBX ピッチ- 山数19 呼び2EI19BSPTTM2 Le9.36 適応ねじ径3/8" 適合ボディタイプTMC12-2、TMC20-2、TMC20-2LH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする