OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480453
品番
PC-CTI VBX 2EI19WTM2
参考基準価格(税別)
¥39,550
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:7●ツールNo.7713542
材質
VBX
ピッチ
-
山数
19
呼び
2EI19WTM2
Le
9.36
適応ねじ径
3/8"
適合ボディタイプ
TMC12-2、TMC20-2
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)