画像準備中

インサート (ハイプロ プラネットカッタ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 呼び2I1.5ISOTM2 注文コード59480496 品番PC-CTI VBX 2I1.5ISOTM2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃長間の山数:7●ツールNo.7711122 材質VBX ピッチ1.5 山数- 呼び2I1.5ISOTM2 Le10.5 適応ねじ径- 適合ボディタイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする