OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480532
品番
PC-CTI VBX 3EI11.5NPTFTM2
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:6●ツールNo.7713193
材質
VBX
ピッチ
-
山数
11.5
呼び
3EI11.5NPTFTM2
Le
13.25
適応ねじ径
1"~2”
適合ボディタイプ
TMNC16-3、TMNC16-3LH、TMNC20-3、TMNC20-3LH
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)