OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
呼び
3EI11WTM2
注文コード
59480557
品番
PC-CTI VBX 3EI11WTM2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃長間の山数:6●ツールNo.7713593
材質
VBX
ピッチ
-
山数
11
呼び
3EI11WTM2
Le
13.85
適応ねじ径
1"、1-1/8"(TMC16-3、TMC20-3)・1-1/8"(TM2C25-3)
適合ボディタイプ
TMC16-3、TMC20-3、TM2C25-3
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)