OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480566
品番
PC-CTI VBX 3EI14BSPTTM2
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:8●ツールNo.7713073
材質
VBX
ピッチ
-
山数
14
呼び
3EI14BSPTTM2
Le
14.51
適応ねじ径
1/2"、3/4"(TMNC16-3、TMNC16-3LH)・3/4"(TMNC20-3、TMNC20-3LH)
適合ボディタイプ
TMNC16-3、TMNC16-3LH・TMNC20-3、TMNC20-3LH
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)