インサート (ハイプロ プラネットカッタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59480627 品番 PC-CTI VBX 5EI11BSPTTM2
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●刃長間の山数:10●ツールNo.7713095 材質VBX ピッチ- 山数11 呼び5EI11BSPTTM2 Le23.09 適応ねじ径2”~ 適合ボディタイプTMC25-5 124/004、TMC25-5、TMC25-5LH、TMLC25-5、TMC32-5、TMLC32-5、TMNC32-5、TMNC32-5LH、TM2C32-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする