OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59480654
品番
PC-CTI VBX 5I12UNTM2
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:12●ツールNo.7711295
材質
VBX
ピッチ
-
山数
12
呼び
5I12UNTM2
Le
25.4
適応ねじ径
-
適合ボディタイプ
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)