OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59480688
品番
PC-CTI VBX 5I4.0ISOTM028/010
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:6●ツールNo.7711585
材質
VBX
ピッチ
4
山数
-
呼び
5I4.0ISOTM028/010
Le
24
適応ねじ径
-
適合ボディタイプ
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)