OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59480968
品番
PNTC TM2C20-2
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
-
刃数
-
穴径(Φmm)
-
l1
-
t
-
シャンク径(Φmm)
20
首径(mm)
14.4
外径D(Φmm)
17
シャンク長(mm)
-
呼び
TM2C20-2
全長L(mm)
85
首下長L1(mm)
20
寸法BD(mm)
-
寸法d4(Φmm)
-
ねじサイズ
-
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)