OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59480995
品番
PNTC TM2SC18C23-86-2U
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●最小把持長さ(mm):40●山の位置:5.4
刃数
2
穴径(Φmm)
-
t
-
シャンク径(Φmm)
18
外径D(Φmm)
23.3
呼び
TM2SC18C23-86-2U
全長L(mm)
166
最大加工長さ(mm)
86
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)