OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481004
品番
PNTC TM3SC20C26-105-2U
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●最小把持長さ(mm):40●山の位置:5.4
刃数
3
穴径(Φmm)
-
t
-
シャンク径(Φmm)
20
外径D(Φmm)
26
呼び
TM3SC20C26-105-2U
全長L(mm)
186
最大加工長さ(mm)
105
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)