HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59481013 品番 PNTC TM3SC28C36-144-3U
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様●最小把持長さ(mm):60●山の位置:8 刃数3 穴径(Φmm)- t- シャンク径(Φmm)28 外径D(Φmm)36.5 呼びTM3SC28C36-144-3U 全長L(mm)222 最大加工長さ(mm)144 寸法DCSFMS(mm)- 寸法KWW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする