OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481022
品番
PNTC TM4SC25C31-115-2U
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●最小把持長さ(mm):46●山の位置:5.4
刃数
4
穴径(Φmm)
-
t
-
シャンク径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
31
呼び
TM4SC25C31-115-2U
全長L(mm)
196
最大加工長さ(mm)
115
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)