OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481038
品番
PNTC TM6SCD56-22-3U
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●アーバクランブボルト:M10×1.5●山の位置:8
刃数
6
穴径(Φmm)
22
t
6.3
シャンク径(Φmm)
-
外径D(Φmm)
56
呼び
TM6SCD56-22-3U
全長L(mm)
40
最大加工長さ(mm)
-
寸法DCSFMS(mm)
Φ48
寸法KWW(mm)
10.4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)