OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481047
品番
PNTC TMC12-2
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
-
刃数
-
穴径(Φmm)
-
l1
-
t
-
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
8.9
外径D(Φmm)
11.5
シャンク長(mm)
-
呼び
TMC12-2
全長L(mm)
70
首下長L1(mm)
12
寸法BD(mm)
-
寸法d4(Φmm)
-
ねじサイズ
-
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)