OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481056
品番
PNTC TMC16-3
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
-
刃数
-
穴径(Φmm)
-
l1
-
t
-
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
13.6
外径D(Φmm)
17
シャンク長(mm)
-
呼び
TMC16-3
全長L(mm)
90
首下長L1(mm)
22
寸法BD(mm)
-
寸法d4(Φmm)
-
ねじサイズ
-
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)