HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59481135 品番 PNTC TMC25-5LH
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様- 刃数- 穴径(Φmm)- l1- t- シャンク径(Φmm)25 首径(mm)24 外径D(Φmm)30 シャンク長(mm)- 呼びTMC25-5LH 全長L(mm)110 首下長L1(mm)52 寸法BD(mm)- 寸法d4(Φmm)- ねじサイズ- 寸法DCSFMS(mm)- 寸法CBDP(mm)- 寸法KWW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする