HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59481205 品番 PNTC TMNC16-3
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様- 刃数- 穴径(Φmm)- l1- t- シャンク径(Φmm)16 首径(mm)12.5 外径D(Φmm)15.5 シャンク長(mm)48 呼びTMNC16-3 全長L(mm)90 首下長L1(mm)22 寸法BD(mm)- 寸法d4(Φmm)- ねじサイズ- 寸法DCSFMS(mm)- 寸法CBDP(mm)- 寸法KWW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする