OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59481275
品番
PNTC TMSH-D63-FMA25.4-5
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●アーバクランブボルト:MBA-M20
刃数
9
穴径(Φmm)
38.1
l1
-
t
10
シャンク径(Φmm)
-
首径(mm)
-
外径D(Φmm)
125
シャンク長(mm)
-
呼び
TMSH-D125-FMA38.1-5
全長L(mm)
61
首下長L1(mm)
-
寸法BD(mm)
Φ119
寸法d4(Φmm)
60
ねじサイズ
-
寸法DCSFMS(mm)
Φ98.8
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.9
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)