非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 山数18 注文コード59481415 品番WX-PNC UMA 6.2×12.7×U18-INT
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・山数など39種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

刃径D(Φmm)6.2 全長L(mm)65 刃長Lc(mm)12.7 首下長L1(mm)14.1 山数18 仕様非鉄・耐熱合金用 トラスコ品番478-3701 ピッチ- シャンク径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする