OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
山数
14
注文コード
59481467
品番
WX-PNC UMA 8.8×18.1×U14-INT
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・山数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
刃径D(Φmm)
8.8
全長L(mm)
75
刃長Lc(mm)
18.1
首下長L1(mm)
19.9
山数
14
仕様
非鉄・耐熱合金用
トラスコ品番
478-3751
ピッチ
-
シャンク径(Φmm)
10
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)