OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59482605
品番
A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M8×1.25×100
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長
75
質量(g)
23
溝数
3
シャンク径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
41
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)