A-POT 5P STD+2 M2.5×0.45 ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 59484294

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M2.5×0.45
M2.5×0.45
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2×0.25
M2.2×0.45
M2.2×0.25
M2.3×0.4
M2.5×0.35
M2.6×0.45
M3×0.5
M3×0.35
M3.5×0.6
M3.5×0.35
M4×0.7
M4×0.5
M4.5×0.75
M4.5×0.5
M5×0.8
M5×0.5
M5.5×0.5
M6×1
M6×0.75
M6×0.5
M7×1
M7×0.75
M8×1.25
M8×1
M8×0.75
M9×1.25
M9×1
M9×0.75
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M10×0.75
M11×1.5
M11×1
M11×0.75
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M14×1.25
M14×1
M15×1.5
M15×1
M16×2
M16×1.5
M16×1
M17×1.5
M17×1
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M18×1
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M20×1
M22×2.5
M22×2
M22×1.5
M22×1
M24×3
M24×2
M24×1.5
M24×1
ねじ径M2.5
M2.5
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
ピッチ(mm)0.45
精度OH4
内容量1本注文コード59484294品番A-POT 5P STD+2 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M2.5×0.45ねじ径M2.5ピッチ(mm)0.45食付5P精度表記STD+2精度OH4全長(mm)44ねじ長さ(mm)14首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2形状突出しセンタ有

商品説明動画

Aポイントタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59475894
2024-05-30
用途: SUS304の材料にM2長さ10mm貫通タップの加工
森鋲螺製作所

下穴Φ1.7では深さ8mmになるとたっぷが折れてしまいます。
Φ1.75ですとなんとか貫通タップ加工が出来ました。
タップ仕上がり後の内径はΦ1.68でしたので、下穴Φ1.75で正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする