OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59484967
品番
A-SFT HL 2.5P GH2.5 1/4-28UNF
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの種類
UNF
ねじ径
1/4-28UNF
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
28
食付
2.5P
全長
70
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
6.2
溝数
3
質量(g)
16
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)