OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59484976
品番
A-SFT HL 2.5P GH3 3/8-24UNF
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの種類
UNF
ねじ径
3/8-24UNF
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
24
食付
2.5P
全長
80
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
8
溝数
3
質量(g)
31
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)