スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59484985 品番 A-SFT HL 2.5P GH3 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの種類UNF ねじ径5/16-24UNF ピッチ(ユニファイねじ)(山数)24 食付2.5P 全長75 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)41 シャンク径(Φmm)7 溝数3 質量(g)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする