OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59484994
品番
A-SFT HL 1.5P OH2 M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
食付
1.5P
全長
82
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
8.5
溝数
3
ねじの種類
M
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
質量(g)
37
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)