スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59485028 品番 A-SFT HL 2.5P OH1.5 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
食付2.5P 全長46 ねじ長さ(mm)4 首下長(mm)19 シャンク径(Φmm)4 溝数3 ねじの種類M ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 質量(g)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする