OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485037
品番
A-SFT HL 2.5P OH1.5 M2.6×0.45
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
食付
2.5P
全長
46
ねじ長さ(mm)
4
首下長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
4
溝数
3
ねじの種類
M
ねじ径
M2.6
ピッチ(mm)
0.45
質量(g)
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)