OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485046
品番
A-SFT HL 2.5P OH1 M2×0.4
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
食付
2.5P
全長
44
ねじ長さ(mm)
3.6
首下長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
3
溝数
2
ねじの種類
M
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
質量(g)
3
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)