OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485055
品番
A-SFT HL 1.5P OH1.5 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
食付
1.5P
全長
48
ねじ長さ(mm)
4.8
首下長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
溝数
3
ねじの種類
M
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
質量(g)
5
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)