スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59485082 品番 A-SFT HL 2.5P OH2 M4×0.7
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
食付2.5P 全長60 ねじ長さ(mm)6.4 首下長(mm)24 シャンク径(Φmm)5.5 溝数3 ねじの種類M ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする