OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485107
品番
A-SFT HL 2.5P OH2 M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食付
2.5P
全長
62
ねじ長さ(mm)
8
首下長(mm)
29
シャンク径(Φmm)
6
溝数
3
ねじの種類
M
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
質量(g)
11
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)