OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485152
品番
A-SFT HL 2.5P GH2 NO.10-32UNF
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの種類
UNF
ねじ径
NO.10-32UNF
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
32
食付
2.5P
全長
62
ねじ長さ(mm)
8
首下長(mm)
29
シャンク径(Φmm)
6
溝数
3
質量(g)
11
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)