A-SFT 2.5P STD M10×1.5-8 スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー) 59485256

スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5-8材質粉末ハイス_CPM注文コード59485256品番A-SFT 2.5P STD M10×1.5-8
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法M10×1.5-8精度OH4食付2.5Pねじ長さ(mm)18首下長(mm)41シャンク径(mm)8溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45全長(mm)75ピッチ(mm)1.5ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする