スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59486516 品番 A-SPT 2.5P G 1/2-14NPS
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
全長(mm)125 溝数4 シャンク径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)26 材質高バナジウムハイス(HSSE) 呼び1/2-14NPS ねじの種類NPS 精度ANSI G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)60 食付2.5P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする