OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59486568
品番
A-SPT 2.5P G 3/8-18NPS
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
溝数
4
シャンク径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
21
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
呼び
3/8-18NPS
ねじの種類
NPS
精度
ANSI G
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
首下長(mm)
50
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)