スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 食付1.5P 呼びRP1/16-28 注文コード59486577 品番A-SPT 1.5P RP1/16-28
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はシャンク径・食付・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 全長(mm)90 溝数3 シャンク径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)14 呼びRP1/16-28 ねじの種類Rp 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)36 食付1.5P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする