OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
14
食付
1.5P
呼び
RP3/8-19
注文コード
59486638
品番
A-SPT 1.5P RP3/8-19
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・食付・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
全長(mm)
100
溝数
4
シャンク径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
21
呼び
RP3/8-19
ねじの種類
Rp
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
首下長(mm)
50
食付
1.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)