スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59486656 品番 A-S-TPT 2.5P G 1/2-14NPT
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類NPT 呼びNPT1/2-14 ねじ径NPT1/2 1インチ当たり山数14 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)125 ねじ長さ(mm)27 首下長(mm)60 基準径位置Lp(mm)17 シャンク径(Φmm)18 溝数4 仕様- 用途低炭素鋼(〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする